曜日別特売
12SL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI 03200369

12SL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI 03200369
12SL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI 03200369
12SL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI 03200369
12SL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI 03200369
12SL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI 03200369
12SL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI 03200369
12SL1F1W LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI 03200369

LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
セット数
ファン数:1
注文コード
03200369
品番
12SL1F1W
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

「UNI FAN SL FLEX 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーに加え、ファン中央部にアルミニウムプレートをあしらった120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがPCシステムを印象的に演出します。 デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備えており、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑えながら、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。

色
ホワイト
セット数
ファン数:1
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
消費電力(W)
7.45
回転数(min-1[r.p.m])
350~2000
ベアリング
流体動圧軸受 (FDB)
最大静圧(mmH2O)
2.5
ノイズレベル
最大29 dBA
ファン
120×124.5×28mm
LED使用数(個)
ファン1基のLED搭載数:52
最大風量(CFM)
66.5
動作電圧(V)
DC5~DC12
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする