曜日別特売

交換レンズ HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03203160
品番
HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

周辺部までの高コントラスト高解像性能とクリアな描写の★(スター)レンズ、HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW。
【理想の画質を追求したスターレンズ】
極限まで諸収差を補正し、中心から周辺までシャープでクリアな高い描写力を実現。優れた描写性能と表現力、操作性と耐環境性能を備えたペンタックスレンズの最高峰シリーズです。
【高速静音AFに優れたPLMを採用】
フォーカスレンズ群の小型軽量化を実現し、PLM(Pulse Motor)で駆動することで高速かつ静音で、滑らかなオートフォーカスを実現しています。
【HDコーティング】
高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用することで、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑えています。
【汚れに強いSPコーティングの採用】
高い撥水性、撥油性をもつペンタックス独自のSP(Super Protect)コーティングをレンズ前面に採用。ホコリや水滴、油などが付きにくく、付着した場合でも落としやすく、安心して使用できます。
【最短撮影距離 0.3m】
日常のスナップや風景、接写など常用レンズとして様々な撮影に適しています。
【KAF4マウントを採用】
電磁絞りを採用したKAF4マウントを採用。対応機種に装着してご使用いただくと、静止画撮影だけでなく動画モードにおいても滑らかで高精度な露出制御が可能となります。
【安心の防塵・防滴構造】
防塵・防滴構造の”AW”を採用。防塵・防滴構造のメーカーデジタル一眼ボディと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。
【その他の特長】
・光の粒のボケも多角形にならず、自然で美しいボケ味を実現する9枚円形絞りを採用
・クイックシフト フォーカス システム搭載
・ペンタックスデジタル一眼カメラKシリーズ搭載のボディ内手ぶれ補正 SR・SR IIで手ぶれを補正可能

注意
※KAF4マウントの対応機種は、K-1 Mark II、K-3 Mark III、KP、KF、K-70、K-1、K-3 II、K-3、K-S2、K-S1、K-50です。K-1、K-3 II、K-3、K-S2、K-S1、K-50では、本製品で撮影をするためにカメラ本体のファームウェアのアップデートが必要です。常に最新のファームウェアの状態でご使用ください。なお、ファームウェアが対応していないボディでご使用いただくと、絞りが動かないため露出が合いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする