交換レンズ HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR
遠景と近景の描写特性の違いを愉しめる超広角スナップレンズ、HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR。
【D FA 21mmF2.4 Limitedの描写力】
風景などの遠景撮影時は、画面全体においてシャープでクリアな描写を実現し、葉っぱや枝の先端までのディテールや朝靄の湿った空気感まで表現できるレンズです。近接撮影では、レンズ先端部から約7センチまで被写体に近づけ、超広角レンズならではのパースを誇張した描写が楽しめます。近距離で撮影したときに、メインとなる被写体はシャープでありながら、背景は柔らかくぼけ、その場の雰囲気がわかるように背景がなだらかにぼけていく描写。撮影する距離や絞り値でレンズの性格が変わり、撮るプロセスを愉しめるレンズです。
【Limited Lens 3つのポリシー】
「本質」撮影を愉しんでもらえること、「感性」数値では測れない空気感を写しだす、「不変」いつまでも持つ悦びを感じてもらえること。
【高精細な描写】
F2.4の大口径でガラスモールド非球面レンズや高屈折率低分散レンズを贅沢に採用。
【DCモーター搭載】
レンズ内モーター駆動AFにより、静かで滑らかなオートフォーカス駆動を実現。
【HDコーティング】
高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用することで、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑えています。
【汚れに強いSPコーティングの採用】
高い撥水性、撥油性をもつペンタックス独自のSP(Super Protect)コーティングをレンズ前面に採用。ホコリや水滴、油などが付きにくく、付着した場合でも落としやすく、安心して使用できます。
【アルミ削り出しボディ】
上質なデザインと、手に取った際の質感を重視し、外装部品は1点ずつアルミの削り出しで成型。高品位な感触と重厚感、アルミ削り出しによる精巧感やディテールにこだわった凝縮感、外装部にアルマイト処理を施した深みのある高品位な光沢感など、手にするだけで高揚感が生まれます。
【KAF4マウントを採用】
電磁絞りを採用したKAF4マウントを採用。
【その他の特長】
・クイックシフト フォーカス システム搭載
・ペンタックスデジタル一眼カメラKシリーズ搭載のボディ内手ぶれ補正 SR・SR IIで手ぶれを補正可能
- 付属品
- レンズキャップO-LW74A、レンズマウントキャップK、レンズケースP80-150
- 質量(g)
- 約416
- 倍率(倍)
- 最大撮影倍率:0.26
- 羽根枚数
- 絞り羽根(円形絞り〕:8
- フィルター直径(Φmm)
- 67
- 焦点距離(mm)
- 21
- 最大径×高さH(Φmm×mm)
- 74×89
- レンズ構成
- 8群11枚
- 撮影距離(m)
- 最短:0.18
- 画角
- 対角:92°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、68°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ































