曜日別特売

大型アルミ4段システマティック三脚 TSA324AJ

大型アルミ4段システマティック三脚 TSA324AJ - TOKIWA STYLE

「TSA324AJ 大型アルミ4段システマティック三脚」は、全高2600mmでありながら重量2.7kgの大型三脚です。32mmのパイプ径とアルミニウム素材を使用しており、高い安定性を実現。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。俯瞰撮影も可能であり、高さはセンターポールに記載の目盛りを使用する事でスムーズなセッティングが可能です。

材質
アルミニウム
寸法(mm)
最全高:約2695
質量(kg)
2.7
段数
4段
全高(mm)
2345
耐荷重(kg)
8
パイプ径(Φmm)
(大)約32、(小)約21
最低高さ(mm)
405
縮長(mm)
770
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665430TSA324AJ
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする