RFレンズ RF20-50mm F4 L IS USM PZ
滑らかなズーミング性能と機動力、フルサイズ対応RFレンズでパワーズームを搭載した初の L 標準ズームレンズ。
【1本で様々な表現が可能な広角20mmから標準50mmまでカバー】
広い画角と遠近感を強調したダイナミックな映像表現から、肉眼の視野に近い自然な標準画角まで幅広いシーンを1本のレンズでカバー。屋外でのアクティブな手持ち撮影やジンバル使用をサポートする使いやすいサイズ感に仕上がっています。
【開放F値 F4通し・高画質 標準ズームレンズ】
ズーム操作で全長が変動しない、開放F値 F4通しのズームレンズ。大口径マウントとショートバックフォーカスの利点を活かし、カメラ内の画像処理による歪曲収差補正を前提とした光学設計を採用しています。非球面レンズ2枚の効果的な配置により、小型軽量化と画面全体の高画質化を両立。UDレンズ3枚の効果的な配置により、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。従来に比べて高い反射防止効果を持つコーティング技術ASC(Air Sphere Coating)を採用。フレア・ゴーストの抑制に優れ、RF24-105mm F4 L IS USM同等以上の高画質を実現しました。
【遠近感をコントロールした近接撮影が可能】
最短撮影距離0.24m、最大撮影倍率0.33倍の近接撮影に対応。広角側で遠近感を強調した撮影や、標準側の自然な遠近感でテーブルフォトなど小さな被写体に近づいてディティールに迫るなど表現力豊かな近接撮影が可能です。
【フルサイズ対応RFレンズ初のパワーズーム内蔵】
ズームリングの回転角に応じた可変速ズームを採用し、低速側の下限と高速側の上限スピードレベルをそれぞれ15段階から設定することが可能。クリエイターのこだわりや創作イメージに合わせ、素早いズーミングからドラマチックな演出のスローズームまで、映像に緩急をつけた、狙い通りのズームコントロールが可能です。
・レンズリングとズームレバーに異なるズームスピードを設定可能、使い分けで多様な撮影スタイルに対応
・マニュアルズームとパワーズームを1つのズームリングで操作可能、静止画・動画撮影ともに快適なズーム操作
【高速かつ高精度な静止画AF/静かでなめらかな動画AF 快適撮影を実現するAF性能】
高性能なナノUSMをズーム用に2基とフォーカス用に1基、合計3基搭載。リアフォーカス+ナノUSM駆動に加え、マイクロプロセッサーによるアクチュエーター制御とカメラ側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、静止画・動画それぞれに適したピント合わせが自動で行えます。静止画撮影時は撮りたい被写体に高速かつ高精度にピント合わせが可能。動画撮影時は静かでなめらかにピントを被写体に追従させることができます。
【小型・軽量設計】
日常使いから、機動力の高いアクティブな撮影でも使いやすい小型・設計。本体重量約420gのため、EOS R6 VをなどEOS/Cinema EOSシリーズカメラと組み合わせた長時間の手持ち撮影にもマッチして多様な撮影ニーズに応えます。
【暗がりのシーンや室内を手ブレを抑えて手持ち撮影できる】
光学式ISでCIPA2024規格 6段、ボディ内IS搭載のEOS Rシリーズカメラに装着した場合は光学式ISとの協調制御により中央8段、周辺8段の優れた手ブレ補正効果を実現。暗がりのシーンや室内でも手持ち撮影が可能です。動画電子 IS搭載カメラとの組み合わせによる協調制御も可能。さらにボディ内IS搭載のEOS Rシリーズカメラに装着した場合は、3つのISを協調制御し、さらに強力な手ブレ補正効果を得ることができます。
【カメラ本体の補正機能に頼らず、安定した構図で動画撮影が可能】
リアフォーカスを採用し、ピントの移動による画角変化の発生を光学的に抑制。電子式フォーカスブリージング補正機能を非搭載のカメラボディとの組み合わせでも、画角変化が非常に少ない、安定した構図で動画撮影が可能。電子式フォーカスブリージング補正対応カメラボディにおいては、フォーカスブリージング補正をONにすることで安定性がさらに際立ちます。
- セット内容
- レンズポーチLP1219、レンズフードEW-73H、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRFまたはRF II
- 長さ(mm)
- 98.4
- 質量(g)
- 420
- 倍率(倍)
- 0.14(20mm時)、0.33(50mm時)
- 羽根枚数
- 9枚
- 最大径(Φmm)
- 79.9
- レンズ構成
- 11群13枚
- 撮影距離(m)
- 最短:0.24
- 絞り
- 最小22
- 画角
- (水平・垂直・対角線)84°~40°・62°~27°・94°~46°
- フィルター外径(mm)
- 67
- 内容量
- 1個
※ボタンカスタマイズによるパワーズーム対応機種:EOS R1、R5 Mark II、R6 Mark III。(R5、R5Cは動画のみ可)
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ


































