曜日別特売
PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759

PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759
PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759
PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759
PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759
PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759
PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759
PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759
PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759
PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759
PC-5 紙カップ無地 大黒工業 03212759

紙カップ無地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(3000個)
満水容量(mL)約170
内容量1箱(3000個)注文コード03212759品番PC-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
高さ(mm)
76
口径(Φmm)
66
底径(Φmm)
46
満水容量(mL)
約170
材質
紙+PEコーティング
色
白無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする