大黒工業
紙カップ無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
満水容量(mL)
約90
約205
約170
約90
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
03212777
品番
PC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
高さ(mm)
57
口径(Φmm)
56
底径(Φmm)
40
満水容量(mL)
約90
材質
紙+PEコーティング
色
白無地