曜日別特売
RW0005 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03251067

製品画像

RW0005 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03251067
RW0005 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03251067

パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
色ベージュ
ウエスト(cm)68~74
股下(cm)72
内容量1枚注文コード03251067品番RW0005
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。

色
ベージュ
サイズ
S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
68~74
股上(cm)
33
仕様
ツイルストレッチ、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
(綿58、複合繊維(ポリエステル)42)
機能
ストレッチ、液アン
ヒップ(cm)
設定寸:96
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする