製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
S
L
LL
3S
3L
SS
色
ダークネイビー
ダークネイビー
ベージュ
ブルー
ウエスト(cm)
86~92
74~80
68~74
80~86
86~92
60~64
92~98
64~68
股下(cm)
74
74
72
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03253280
品番
RW0005
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。
色
ダークネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
86~92
股上(cm)
34.5
仕様
ツイルストレッチ、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
(綿58、複合繊維(ポリエステル)42)
機能
ストレッチ、液アン
ヒップ(cm)
設定寸:114
性別
男女兼用