曜日別特売

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(15kg)
ワイヤー径(Φmm)1.6
内容量1箱(15kg)注文コード03259422品番NXW-300 1.6Φ×15kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。

用途
造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.6
電流範囲(A)
下向/180~450、水平すみ肉/180~400、立向上進・上向/180~280、上向下進/250~300
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-U
AWS規格
A5.20 E71T-1C 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする