フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)2
内容量1箱(12.5kg)注文コード03259467品番NXS-110 2.0Φ×12.5kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

400および490MPa級高張力鋼用の全姿勢溶接用汎用タイプで、直流[ワイヤ(-)]専用セルフシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤで、従来の交直両用の太径ワイヤに比べて、アーク安定性がすぐれ、スパッタの発生量が少ないなど溶接作業性が良好です。

用途
風速10m/sec程度でも溶接が可能で、特に屋外において高い衝撃値を要求しない中薄板(1.2~9mmt)の構造物、軽量鉄骨、鋼管杭などの溶接。また亜鉛めっき
鋼板にも適用できます。
ワイヤー径(Φmm)
2
形状
スプール巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り

商品説明動画

亜鉛メッキ鋼板の溶接比較 (NXS-110使用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする