曜日別特売

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1箱(200kg)
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(200kg)注文コード03259492品番NXZ-700ペール巻 1.2Φ×200kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。

用途
造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
電流範囲(A)
下向/150~300、水平すみ肉/180~300
JIS規格
Z3313 T49J0T1-0CA-U
AWS規格
A5.20 E70T-1C該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする