ニツコー熔材工業
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300kg)
1箱(10kg)
1箱(20kg)
¥15,980
1箱(250kg)
1箱(300kg)
¥219,800
ワイヤー径(Φmm)
1.2
0.8
0.9
1.0
1.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300kg)
注文コード
03259562
品番
NX-50Tペール巻 1.2Φ×300kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途
自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
電流範囲(A)
下向/80~350、立向/50~160、上向/50~140
JIS規格
Z3312 YGW12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません