曜日別特売

ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1箱(250kg)
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1箱(250kg)注文コード03259580品番NX-50Tペール巻 0.9Φ×250kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。

用途
自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)
0.9
電流範囲(A)
下向/50~200、立向/50~140、上向/50~120
JIS規格
Z3312 YGW12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする