曜日別特売

ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1箱(300kg)
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(300kg)注文コード03259589品番NX-50ペール巻 1.2Φ×300kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。

用途
船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
電流範囲(A)
下向/100~350、横向/100~300
AWS規格
A5.18 ER70S-G 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする