曜日別特売
YA-YHFL-10(S) LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善) 03268926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YA-YHFL-10(S) LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善) 03268926
YA-YHFL-10(S) LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善) 03268926
YA-YHFL-10(S) LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善) 03268926
YA-YHFL-10(S) LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善) 03268926
YA-YHFL-10(S) LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善) 03268926
YA-YHFL-10(S) LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善) 03268926
YA-YHFL-10(S) LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善) 03268926
YA-YHFL-10(S) LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善) 03268926

LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
03268926
品番
YA-YHFL-10(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_
消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_
屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_
テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_
最大50M連結可能。

用途
室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_
狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
材質
PVC
幅(mm)
12、PVC基板:5
厚さ(mm)
6
種類
LED:SMD2835
長さ(m)
10
全光束(Lm)
960
発光色
6000K
消費電力(W/m)
8
入力電源(V)
AC100 50/60Hz
IP等級
IP65
1mあたりのLED数
120個(片面発光1列)
注意
※連結は50Mまで。それ以上の長さで連結すると、故障と火災の原因になります。_x000D_
※曲げて使用する場合はR20mm以上は曲げないで下さい。_x000D_
※連結して使用する場合は、オスピンとメスピンを合わせて閉めてください。_x000D_
※連結した後、水やほこりが侵入しないように、必ず末端の蓋をしっかり閉めてください。_x000D_
※分解改造は絶対しないこと。不良の原因になります。_x000D_
※テープライトを勝手にカッターナイフ等で切らないでください。_x000D_
※焼損・火災の原因となるためテープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりして点灯しないでください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする