TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D5000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
極数
2
注文コード
03280472
品番
2-353080-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
種類
角型
結線方法
スルーホール-はんだ付け
形状
ストレート
定格電流(A)
-
動作電圧(V)
AC/DC630