※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

欧州車用AGMバッテリー MOLL

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03281127 品番MOLL AGM 81070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドイツの高級車メーカーにその高品質を高く評価されるMOLLバッテリーの最高級バッテリー
電解液を吸着させたグラスマット(AGM技術)を電極間に配置した新構造
AGM技術により、完全メンテナンスフリー、長寿命、ハイパワーを実現
多数の高級車メーカーに純正採用されています。

バッテリー容量(Ah)70(20時間率) CCA(アンペア)760 端子位置L 用途自動車用バッテリー 長さ(mm)278 幅(mm)175 質量(kg)19.4 定格電圧(V)12 総高さ(mm)190 箱高(mm)190 適合バッテリー570901076
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※24ヵ月または4万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。( ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。 )
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※合わせて、現車のバッテリーの寸法(縦横高さ)を確認の上、お買い求め下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03281127
2018-03-28
用途:
バッテリー交換
製造業

連絡頂いた納期通りに到着しました。ありがとうございました。

対象商品:
03281127
2017-01-20
用途:
バッテリー交換。
建設業・工事業

デイーラーが正月休みの日にバッテリーがあがり、交換を余儀無くされての、オーダーでした。交換時に車載コンピューターが心配でしたが、現在の所、問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする