シリコンオイル

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード03333215 品番146710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。

用途
プラスチック、ゴム、石膏などの離型に
ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に
敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に
刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
成分シリコンオイル 無色透明 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-50〜+250 容器仕様PETノズル 粘度100CS 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
ル−ムウォ−カ−を使用している人への販売
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス 様

ウォーキングベルトと歩行板の滑りをよくするために使用者が塗ります。
量的にも価格的にも販売しやすい

対象商品:
03333215
2023-12-08
用途:
電動リールのメンテナンス
農・林・水産業

分解清掃後の組み立てに使用。その後釣行一回では特に不具合はなく良好。

対象商品:
03333215
2022-08-12
用途:
合皮のバッグ作り
Laule'a 様 (製造業)

バッグ作りに欠かせないシリコンオイルを購入いたしました。注文してすぐの対応で急いでいたので大変助かりました。シリコンオイルのおかげでサクサクとバッグが仕上がっていきました。ありがとうございました。

対象商品:
03333215
2022-10-08
用途:
水の侵入する可能性の高い軸受け
小酒井設計 様 (製造業)

玉軸受のオイル補充に使用し 耐水性を向上しました。問題なく運転しています。

対象商品:
03333215
2022-05-04
用途:
ファスナーの潤滑。

釣り用品ファスナーがちょっと油断すると塩ガミで固着するため、今まではスプレータイプのシリコンオイルを使ってました。
こちらのオイルはボトルタイプなので飛び散る心配もなく、使う用途によってはスプレータイプよりも案配がいいです。
他メーカーシリコンオイルと成分はほぼ同じかと思いますが、用途に釣具、ファスナー、防錆という文言が入っているところが安心感を醸し出しています。

対象商品:
03333215
2022-05-01
用途:
乾燥した液体ゴムのベタつき除去

同じくモノタロウで購入した液体ゴムで、色々なものを補修しています。液体ゴムは滑りにくく(滑り止めになります)施工後はベタつきます。サラサラにしたい場合はシリコンオイルを塗っています。
シリコンスプレーと違ってフローリング床がツルツルにならないのも非常に良いです。

対象商品:
03333215
2022-07-26
用途:
バイクの部品組み立て

少量販売のシリコンオイルが無くて困っていたら、ここで見つけました。

対象商品:
03333215
2021-11-01
用途:
自家用車に使用

ゴムを含む部分の潤滑に使用。その他ワイパーゴムにも使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする