GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 工業用潤滑油
GA(グリーンエース)の 潤滑油その他・特殊品
ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(120mL)
注文コード
03333574
品番
146056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ISO粘度グレード
ISOVG150
用途
ハンマードリル用
容量(mL)
120
容器仕様
PETノズル
危険等級
V
アズワン品番
65-2365-34
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.12L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※メーカー説明書を確認の上、給油して下さい