GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 工業用潤滑油
GA(グリーンエース)の 潤滑油その他・特殊品
ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
03333592
品番
146051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,810
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ISO粘度グレード
ISOVG150
用途
ハンマードリル用
容器仕様
PEツギ口付
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※メーカー説明書を確認の上、給油して下さい