曜日別特売
- AKテープ 縫製タイプ もりや産業 03342031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- AKテープ 縫製タイプ もりや産業 03342031
- AKテープ 縫製タイプ もりや産業 03342031
- AKテープ 縫製タイプ もりや産業 03342031
- AKテープ 縫製タイプ もりや産業 03342031

AKテープ 縫製タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)25
色グレー
内容量1巻注文コード03342031品番-
販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

裏面に粘着剤(のり)が付いておらず、ミシンや手縫い等で布地に縫い付けて使用する面ファスナーです。
ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。
添付画像を参照ください。
【ご注意】
本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。
面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。

用途
布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。
幅(mm)
25
色
グレー
材質
ナイロン
タイプ
ループタイプ(B面)
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品は片側のみの販売です。
※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
※・アイロンがけは、あて布をして中温度で行ってください。
※・洗濯・ドライクリーニングは可能ですが、A面・B面を合わせるかネットに入れて行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする