HBK522 300アップ ハンドルkit ハリケーン 03342212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300アップ ハンドルkit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03342212 品番HBK522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

主な適合車種W650(-07) 適合車種W650 (〜'07) 仕様ハンドルのスイッチ穴加工済み、アールズ・アルミ製ブレーキホース組込、アップハンドルモデル比 ポジション130mmUP・40mmBACK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする