曜日別特売
- AKテープ ゴムS粘着タイプ もりや産業 03342609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- AKテープ ゴムS粘着タイプ もりや産業 03342609
- AKテープ ゴムS粘着タイプ もりや産業 03342609
- AKテープ ゴムS粘着タイプ もりや産業 03342609

AKテープ ゴムS粘着タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)25
色白
内容量1巻注文コード03342609品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着剤を塗布した粘着タイプです。
ゴム系接着剤の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。
十分な接着強度を得るため、被着体に貼り付け後、1日程度負荷をかけずになじませてください。
ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。
添付画像を参照ください。
【ご注意】
本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。
面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。

用途
鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン等の素材に。
幅(mm)
25
色
白
材質
ナイロン
タイプ
ループタイプ(B面)
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品は片側のみの販売です。
※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
※・粘着タイプをご使用する場合は、被着体の汚れ、水分、油分を除去して下さい。
※・粘着剤は永久的ではありませんので、脱着頻度の多いもの、高温、高湿、直射日光の当たる場所でのご使用には限界があります。
※・可塑剤を含む軟質塩化ビニルやEVA、EMMAの様なオレフィン系への接着は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする