CCP
USB加湿器しずくちゃん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03348690
品番
KA-G03-SSZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
しずくちゃんのうるっとしたデザインの超音波式USB加湿器。
高さ15cmでコンパクト!
デスクやベッドサイドに。
Type-C給電。
付属品
吸水スティック(本体にセット済み以外で2本付属)、USBケーブル
定格電圧(V)
DC5
本体質量(g)
160(本体のみ)
定格電流(A)
0.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×96×143
タンク容量(mL)
約230
連続加湿時間(時間)
5
USBケーブル(m)
1
加湿方式
超音波式
加湿量(mL/h)
45
給電方式
USB Type-C
注意
※アロマオイルや、芳香剤、温水(40℃以上)、洗剤、化学薬品、化粧水、ミネラルウォーター、地下水、温泉水、アルカリイオン水、次亜塩素酸水、弱酸性水などは絶対に入れないでください。故障の原因になります。
※水温が低い場合や運転開始直後には、霧の量が安定しないことがありますが、故障ではありません。
※吸水スティックが水を十分に吸水するまでミストが出なかったり加湿器量が少ない場合があります。
※あらかじめ水を入れたグラスなどに吸水スティックを浸し、十分にぬらしてから使用すると加湿運転の立ち上がりが早くなります。