曜日別特売
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918

NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918
NCK-80604(BK/BR)-FSET こたつ 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 03348918

こたつ 布団セット 80×60cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1セット注文コード03348918品番NCK-80604(BK/BR)-FSET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セット。天板はリバーシブル仕様。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m

用途
テーブル、こたつとして。こたつセット 一人用 長方形 布団 おしゃれ ヒーター リバーシブル
色
ブラック
質量(kg)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
電源/3
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする