こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり ラウンド加工
年中使えるラウンドタイプのこたつテーブル。高さ調節に便利な継脚付き。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用したリバーシブル仕様。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
◇メーカー保証:1年
- 用途
- こたつ、テーブルとして。 コタツ ヒーター 天板ラウンド加工 高さ調節 継脚
- 質量(kg)
- 17.4
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- 100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- NCH-302
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 105×75×36-41
- 電源コード
- 中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)3.5円、(弱)1.5円
- 内容量
- 1セット
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


































