曜日別特売

こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚

こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)

シンプルなデザインで使いやすい長方形こたつテーブル。脚は折りたたみ仕様でコンパクトに収納可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。天板リバーシブル仕様。継脚タイプで簡単に高さ調節可能。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 105×75cm ヒーター 300W シンプル コンパクト コタツ 石英管ヒーター
材質
天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂
質量(kg)
12.4
消費電力(W)
300
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×75×38-41
電源コード
中間入切スイッチ
寸法(縦×横)(cm)
(こたつ布団)235×185
脚の種類
折れ脚
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
内容量
1セット
取扱説明書:(4.43MB) (4.43MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(GJ/BR) 0548729605487296NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(GJ/BR)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(LV/IV) 0548752205487522NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(LV/IV)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(BR/CG) 0548767105487671NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(BR/CG)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(IV/GJ) 0548768005487680NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(IV/GJ)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(SG/IV) 0548803905488039NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(SG/IV)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(IV/GJ) 0548804805488048NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(IV/GJ)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(BR/CG) 0548808205488082NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(BR/CG)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(SG/IV) 0548819705488197NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(SG/IV)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(OL/BR) 0548889705488897NCF-10575H(WH/NA)+AKF-1824(OL/BR)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(GJ/BR) 0548925605489256NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(GJ/BR)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR) 0548944805489448NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(OL/BR)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(LV/IV) 0548966705489667NCF-10575H(BK/BR)+AKF-1824(LV/IV)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする