曜日別特売

こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工

こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 105×75cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)

継脚付きで高さ調節可能。家具調こたつテーブル。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用したリバーシブル仕様。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。
波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年
ヒーター型番(ウォルナットブラウン、ナチュラル):NCH-302
消費電力:300W
電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円(112W)、(弱)1.5円(48W)
□ヒーター型番(ホワイトウォッシュ):MS-303H
□消費電力:300W
□電気代目安(1時間あたり):(強)5円(160W)、(弱)2.5円(80W)

用途
こたつ、テーブルとして。 コタツ 継脚 家具調 おしゃれ 高さ調節
電源コード(m)
3
内容量
1セット
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ヒーター
36種類すべて表示中
注文コード
品番
色
ヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05486919GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(IV/GJ)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)アイボリー/グレージュNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05487278GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(LV/IV)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリーNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05487418GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(OL/BR)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウンNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05487777GKR-1053H(NB)+AKF-1824(SG/IV)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリーNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05487881GKR-1053H(NB)+AKF-1824(LV/IV)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリーNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05487926GKR-1053H(NB)+AKF-1824(OL/BR)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)オリーブ/ブラウンNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05488109GKR-1053H(NB)+AKF-1824(BR/CG)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレーNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176126WG-1055H(WW)+AKF-1824(SG/IV)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリーMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05488319GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(BR/CG)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレーNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176135WG-1055H(WW)+AKF-1824(IV/GJ)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】アイボリー/グレージュMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05488416GKR-1053H(NB)+AKF-1824(IV/GJ)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)アイボリー/グレージュNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176151WG-1055H(WW)+AKF-1824(GJ/BR)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】グレージュ/ブラウンMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05488809GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(GJ/BR)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)グレージュ/ブラウンNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176160WG-1055H(WW)+AKF-1824(BR/CG)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレーMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05489019GKR-1053H(WBR)+AKF-1824(SG/IV)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリーNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176169WG-1055H(WW)+AKF-1824(OL/BR)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】オリーブ/ブラウンMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05489272GKR-1053H(NB)+AKF-1824(GJ/BR)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)グレージュ/ブラウンNCH-302105×75×36-41(強)3.5円(112w)、(弱)1.5円(48w)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176178WG-1055H(WW)+AKF-1824(LV/IV)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリーMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176291WG-F1205H(WW)+AKF-2024(SG/IV)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリーMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176300WG-F1205H(WW)+AKF-2024(IV/GJ)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】アイボリー/グレージュMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176309WG-F1205H(WW)+AKF-2024(GJ/BR)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】グレージュ/ブラウンMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176318WG-F1205H(WW)+AKF-2024(BR/CG)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレーMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176327WG-F1205H(WW)+AKF-2024(OL/BR)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】オリーブ/ブラウンMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176336WG-F1205H(WW)+AKF-2024(LV/IV)【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリーMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176065WG-1055H(MB)+AKF-1824(SG/IV)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリーMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176081WG-1055H(MB)+AKF-1824(IV/GJ)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】アイボリー/グレージュMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176090WG-1055H(MB)+AKF-1824(GJ/BR)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】グレージュ/ブラウンMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176099WG-1055H(MB)+AKF-1824(BR/CG)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレーMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176108WG-1055H(MB)+AKF-1824(OL/BR)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】オリーブ/ブラウンMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176117WG-1055H(MB)+AKF-1824(LV/IV)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリーMS-303Hこたつ本体:105×75×36-41(強)5円、(弱)2.5円
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176230WG-F1205H(MB)+AKF-2024(SG/IV)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリーMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176239WG-F1205H(MB)+AKF-2024(IV/GJ)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】アイボリー/グレージュMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176248WG-F1205H(MB)+AKF-2024(GJ/BR)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】グレージュ/ブラウンMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176257WG-F1205H(MB)+AKF-2024(BR/CG)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレーMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176266WG-F1205H(MB)+AKF-2024(OL/BR)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】オリーブ/ブラウンMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64176275WG-F1205H(MB)+AKF-2024(LV/IV)【こたつ本体】ブラウン、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリーMSU-501Hこたつ本体:120×80×36-41(強)5.3円、(弱)2.5円
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする