- 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥) アルミナ 03351135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)150 厚さ(mm)2.6 注文コード03351135 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は外径・厚さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!

用途
ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
外径(Φmm)150 厚さ(mm)2.6 穴径(Φmm)22 粒度30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100 硬度S 品種A30S BF2 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03351135 - 36796864 R150FM 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥) 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥) 1枚 689 税込758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77470146
2023-11-22
用途:
いろいろな金属切削作業
農・林・水産業

安価であるにもかかわらず焼きが入った硬いスチールパイプなどにも使用可能で非常に重宝しています。

対象商品:
03351223
2022-08-24
用途:
牛柵の補修

牛柵の補修工事の鉄管切断時に使用しています。切れ味が良くコスパが良く重宝しています。

対象商品:
03351187
2021-02-26
用途:
廃材処分の切断及び角材加工等
サービス業

月に2、3回約1時間程度の使用、装着して2年目減った感じも無くまだまだ使えそうです。

対象商品:
77470146
2020-10-06
用途:
廃材の切断
不動産業

固いステンレスでもよく切れます。その分火花が良く出るので、素人には恐いくらいです。十分な装備と周囲への対策が必要です。

対象商品:
03351223
2020-05-04
用途:
農機具、その他用に。
その他業種

農業用の草削り、その他砥石、切断用に色々と使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
03351126
2020-01-06
用途:
ケミカル寸切りを作るため
製造業

高儀 アースマンホームベンチグラインダΦ12.7mmへ取り付けて、寸切りをケミカル用に先端カットのために購入。
これはΦ20oですので67377257のカラーと20291118の幅合わせようカラーが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
03351187
2019-10-10
用途:
金属類の切断、加工
サービス業

金属類の切断加工はあまり経験がなく、内径25.4サイズを探すのにちょっと苦労しました。
「金属ってこんな簡単に切断できるんだ。」が感想です。
色々な加工に挑戦したいと思います。

対象商品:
03351223
2019-02-15
用途:
ベビーサンダー

お手頃な値段で鉄も裁断出来ます。 頻繁に使わないのでこれで十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする