SURE SYSTEM LINE

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(cm)80 注文コード03352868 品番HB7R080S
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はサイズ・長さ・主な適合車種など197種類から選べます 他の種類を見る

フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。
ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

仕様フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 長さ(cm)80
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03351933
2020-07-09
用途:
バイクのクラッチ用です。
愛和歯研 様 (サービス業)

耐久性は良さそうです。まだ解りませんが。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
03351574
2020-05-08
用途:
ノーマル部品からの交換です
製造業

KTMdukeノーマル部品からの交換で使用
エア抜きがホースカプラー部に有り便利で
見た目もステンレス製でバンジョーボルトと合わせ良くなりました。

対象商品:
03352012
2020-05-25
用途:
自動車整備

商品説明を明確にしてほしい。写真で勘違いする、バンジョーが一個しか付いていない商品も有るから。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする