※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
W650専用300アップ ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03352956
品番
HB0286C-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
Φ1インチハンドルのグリップ部分をΦ7/8インチに加工したノーマルと同じ仕様の専用ハンドル。
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
全幅(mm)
795
全高(mm)
300
適合車種
W650
主な適合車種
W650
注意
※ロングケーブル、ブレーキホース、ハーネスが必要