曜日別特売
HD1304 アース線 ハリケーン 03354514

アース線

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード03354514品番HD1304
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm適合車種ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

アースコードに十分に使えます。コストパホーマンスが高いです。丸型の接続金具なのでボルトを取らないと取り付けられないのが難点で、小さいネジなら外れるので6mm以上は必要です。

対象商品 : 03354514
2019-11-18
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

対応が迅速で大変助かりました。キャンペーンを利用したので安く購入でき有難かったです!
梱包もとても丁寧で安心して取引できました。
必要になった場合は、またモノタロウさんで購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする