HU1015C クランプバー ハリケーン 03357698

クランプバー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様広い調整範囲・脱落防止コード取付可能 注文コード03357698 品番HU1015C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。
ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。

適合車種左右ミラーボルト等に取付、ステー穴Φ10mm、バー外径Φ22.2mm、クランプ有効長58mm 仕様広い調整範囲・脱落防止コード取付可能 クロームメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03357698 HU1015C 73557347 HU1019C クランプバー ハリケーン クランプバー ハリケーン 1個 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
バイク乗車時のスマホ充電

スーパーカブ110(JA44)を購入しスマホ充電のために購入しました。

対象商品:
46176278
2021-02-06
用途:
スマホホルダーの取付け
卸売・小売業

ゼファー750 をバーハンからセパハンに変更して、スマホホルダーの取付けスペースが無くなったため購入。
質感が良く、流石ハリケーンと思った。
高速走行でも全くブレる気配なし。

対象商品:
46176278
2021-04-27
用途:
ナビ取付
その他業種

ミラーに共絞めで取付でき、角度等ビスで調整できるので使い易いです。

対象商品:
46176278
2021-01-11
用途:
バイクツーリング
その他業種

早速取り付けて走行しました。取り付けは至って簡単で、角度も色々変えられるので、ミラーの位置を選ばない感じです。ただ、空冷4発のオーバーリッターのネイキッドノーマルですが、振動が思ったより有り走行中のチラ見ではスマホのナビは視認性はイマイチだと思います。停車中は問題ないですね。

対象商品:
46176278
2017-03-06
用途:
ジャイロキャノピーのスマホホルダー取り付け用
運輸・通信業

ハンドルバーなど一切スマホホルダー取り付けが出来ないジャイロキャノピーに取り付け。
ハンドルのインナーカウルを外してM8(クランプバー自体の取り付け穴はM10)の穴をあけ、ボルトとナットを用意してインナーカウルに取り付けて終了。

特に問題はありませんでした。

敢えて言うなら、取り付け用のボルトナットセットくらいはつけてほしいかな・・・

2人が参考にしています
対象商品:
46176278
2017-02-08
用途:
バイクのバックミラーへ共締めで使用。
建設業・工事業

1,丸棒はもう少し軽量化して欲しい。 2,六角ナットも、他と同じように塗装してほしい。 3,ナット止めなので前後には動くが、上下も調整出来れば良い。

対象商品:
03357707
2016-09-29
用途:
ナビステーやUSB電源の取り付け用

パイプ部分があと3〜5cm長いと、更に良いでしょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする