ステップオフセットプレート

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種CBR250R (MC41) 、ABS可 注文コード03361304 品番HF5302
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルステップホルダーとフレームの間に取付る事で3ポジションのステップ移動が可能です。前後の体重移動がしやすくなります。

仕様5ポジション チェンジロッド付き シルバーアルマイト 適合車種CBR250R (MC41) 、ABS可 主な適合車種CBR250R(MC41-1000001-)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-08-30
用途:
峠を走る

取り付けは簡単
これで40mmバック
30mm上に
ノーマルと比べてどこまで
リアタイヤを使えるか?
まだ、走ってないのでわからないけど
期待は大ですね

2人が参考にしています
対象商品:
03361304
2015-08-29
用途:
峠を走る

まだ、走ってはいないけど
取り付けは簡単
これでノーマルステップ位置が
上に30mmアップ
これでリアタイヤを全部使えて膝スリができるか...?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする