曜日別特売
HB0637B セットバックスペーサー ハリケーン 03362704

※単品画像

HB0637B セットバックスペーサー ハリケーン 03362704
HB0637B セットバックスペーサー ハリケーン 03362704
HB0637B セットバックスペーサー ハリケーン 03362704
HB0637B セットバックスペーサー ハリケーン 03362704

セットバックスペーサー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合車種Φ7/8インチハンドル用_取付穴ピッチ31,5~35mmに適合注文コード03362704品番HB0637B
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様20mmバック25mmアップ アルミ削り出し ステンレスボルト使用、ケーブル類に30mm以上余裕がある場合に使用ブラックアルマイト適合車種Φ7/8インチハンドル用_取付穴ピッチ31,5~35mmに適合主な適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03362722
2023-08-25
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

乗車位置の調整で購入しました。注文から納品までスムーズに対応いただけました。梱包状態なども良好でした。

2022-11-06
用途: ハンドル位置の変更
その他業種

性能的には、問題ないのですが、
表面処理の質感が、悪くなってしまったのが、残念です。

対象商品 : 03362704
2021-06-27
用途: バイクのカスタム

交換後ポジションが楽になった。値段がもう少し安かっらいいと思う。

対象商品 : 03362704
2020-05-28
用途: スズキVストローム650XTに
立川自動車整備工場

微妙にハンドルが遠かったのでこれを使いました。ステンレスボルトやキャップまで同梱されており、親切な製品です。取付書はありませんがモノタロウで購入される人なら普通に作業できるでしょう。
取付後は更にアップライトなポジションとなり、上半身にも余裕ができました。
そのままではハーネス類が引っ張られる事があるので、ホルダー部からずらしたりタイラップを外したりして、対応できています。

対象商品 : 03362695
2020-08-03
用途: バイクのハンドルの位置変更しました
サービス業

信頼できるメーカーの製品です。
何の問題も有りません。
ワイヤー類は延長が必要になります。

対象商品 : 03362695
2019-11-23
用途: ホンダゼルビスのハンドルを斜め後方に移動させました。
教育・研究機関

ノーマルのハンドル位置では、長距離を乗った時に、腰や腕が疲れます。
これを使うことで、疲労や腰痛が軽減されます。お薦めです。
追記 私のバイクでは、これを設置したら、アクセルのケーブルが窮屈になるので、モノタロウさんから、ハリケーンのケーブルも購入しました。これもお薦めです。

対象商品 : 03362695
2019-09-09
用途: セットバックスペーサー。

作りはしっかりしていて、思った取付位置に成りました。

対象商品 : 03362695
2021-06-11
用途: しっくりきます

ハンドルが遠くて低い初期型VTR250。
このセットバックスペーサーに、更にハンドルアップスペーサーを足し、少し幅広のバーハンドルを組み合わせて、やっと、しっくり来るポジションになりました。
当然に、アクセル、クラッチ、チョークケーブルは延長し、ディトナのマルチステップで、アップ&フォワードを行っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする