HA6492C タンデムグリップ ハリケーン 03365127

タンデムグリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種PCX クロームメッキ 注文コード03365127 品番HA6492C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は主な適合車種・色など29種類から選べます 他の種類を見る

ボディーラインに合わせてトータルにデザイン・設計されたタンデムグリップとリアキャリア。同時装着可能でタンデム時の安心と積載量が大幅アップ。タンデムグリップにはオプションでロールパットが取付けできるので、バックレストとしても使用可能。ともに、スチール製クロームメッキ仕上。

仕様リアキャリア(HA6493C)と同時装着可能、パイプ径Φ22,2mm 別売ロールパット(HA6447)取付可 クロームメッキ 適合車種PCX125.PCX150 主な適合車種PCX
注意
※グラブレールカバーに穴あけ加工が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03365154
2019-08-01
用途:
w400に装着。
製造業

純正の物より幅もありグリップしやすく、スタイルも抜群で気に入ってます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする