曜日別特売
TD500D65DL1.55 ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong 03365307

TD500D65DL1.55 ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong 03365307
TD500D65DL1.55 ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong 03365307
TD500D65DL1.55 ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong 03365307
TD500D65DL1.55 ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong 03365307
TD500D65DL1.55 ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong 03365307

ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03365307
品番
TD500D65DL1.55
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。
【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。
【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。
【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。
【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする