3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニクラシックホーンkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種シャドウ400(NC34)/750(〜'03:RC44) 注文コード03378698 品番HA5963
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) 値下げ
5,298
この商品は適合車種など11種類から選べます 他の種類を見る

クラシカルな迫力ある低音。
従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)

仕様ステー付 ボルトオン クロームメッキ 適合車種シャドウ400(NC34)/750(〜'03:RC44) 主な適合車種シャドウ400(NC34) 750 -03(RC44)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする