HU1003S ロッドホルダーTYPEⅢ フレーム用 ハリケーン 03384203

ロッドホルダーTYPEⅢ フレーム用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03384203品番HU1003S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

ボルトオンで取付簡単。
竿グリップの太さΦ30mmまで対応。
セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

仕様ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、フレーム径Φ19、Φ22に適合ステンレスポリッシュ主な適合車種GB250・XR230/250/BAJA・CRM250・SR400/500・TW200/225・セロー225・ブロンコ・ボルティ・ジェベル125/200・DF200E・KLX250・KDX200/220/250 その他、マウンテンバイク等フレームが丸で、太さがΦ19mmとΦ22mm両サイズの車種に適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03384203
2020-07-04
用途: 釣り用に
不動産業

新しく購入したKLX250に設置しました。
もう少し太いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする