標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式メータアウト 注文コード03392803 品番AS3201F-03-08S
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は制御方式・使用圧力範囲など261種類から選べます 他の種類を見る

・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

寸法A(mm)
40.6(最大)
35.6(最小)
寸法L4(mm)
46.9(最大)
41.9(最小)
仕様
ワンタッチ管継手内蔵
シール付
寸法D1(Φmm)18.2 寸法D2(Φmm)24.3 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)32.7 寸法L2(mm)44.9 寸法L3(mm)20.1 寸法M1(mm)18.5 適合チューブ外径d(Φmm)8 管接続口径R3/8 ねじ径TR3/8 制御方式メータアウト 適合シリンダチューブ:内径40、50、63mm 質量(g)92.9 流体空気 タイプエルボ ボディサイズ03基準 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ニードル回転数10 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする