DUNLOP(ダンロップ)
D909
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1本
注文コード
03397564
品番
303397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をフィードバックしてミディアム路面に対応するグリップ特性と耐久性を高次元で発揮するFIM規格適合の最新ダンロップ・エンデューロタイヤ
用途
競技用
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
120/90-18 65R
タイプ
W/T
パターン
D909
適合
Rear
幅(mm)
114
外径(Φmm)
665
標準リム幅(inch)
2.15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません