DUNLOP(ダンロップ)
D609
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
03398474
品番
309055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
新車装着純正タイヤ。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
160/60ZR17M (69W)
タイプ
T/L
パターン
D609
仕様
ホンダNC750X(’14)用純正タイヤです
適合
Rear
標準リム幅(inch)
4.50
主な適合車種
NC750X 2014-2015年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。