※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fギヤー 13T

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種XR50R(AE03)・CRF50F(AE03)・XR70R(DE02-1300001-)・CRF70F(DE03) 使用チェーン420サイズ 注文コード03402123 品番530-1129213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は主な適合車種・パーツNo.・使用チェーン9種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

使用チェーン420サイズ 主な適合車種XR50R(AE03)・CRF50F(AE03)・XR70R(DE02-1300001-)・CRF70F(DE03)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チェーンサイズを確認の上、装着してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03402105
2022-01-19
用途:
ヤマハ YB-1のレストア
製造業

YB-1のレストア時に、使い難いギア比設定を解消するために購入。下駄足バイクなので早さは要らないが、使い易さは向上した。装着時に少しクリアランスがキツメなのが気になる。慣れている方なら問題ない範囲だが、初心者は戸惑うかも。ノーマルエンジンでは13T辺りで良いのかもしれないが、YB-1だと発進時に回転数を5000rpm前後(タコが無いので音が頼り)に上げて半クラから繋ぐ2ストの乗り方をしないと、11Tから上げても意味がない。

1人が参考にしています
対象商品:
03402148
2022-01-11
用途:
CB250R
大嶋クリップ 様 (製造業)

この部分も消耗品なので、しょっちゅう交換であれば安ければ安いほどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする