※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fギヤー 14T

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種Dトラッカー125(LX125D)・KLX125(LX125C) 注文コード03402236 品番530-4025014
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は主な適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

使用チェーン428サイズ パーツNo.D-TRACKER125 主な適合車種Dトラッカー125(LX125D)・KLX125(LX125C)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チェーンサイズを確認の上、装着してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03402193
2023-10-06
用途:
ヤマハ YB-1の2次減速比の変更
製造業

ヤマハ YB-1のエンジン特性の変更に伴い、2次減速比の変更の必要性があるため購入。今までのF:13Tからの交換ですが、問題無く装着出来ました。F:14T、R:39T(ノーマル)までは、オリジナルのチェーンで装着出来ました。クラッチプッシュロッドとの干渉を考えるとF:14Tが限界の様です。更なる2次減速比の変更が必要な場合はR:37等への変更になると考えます。

対象商品:
03402193
2021-09-27
用途:
スズキバーディーBA42AのFスプロケとして

バーディーBA42AのFスプロケは、純正12Tで、法定速度の30KMでも、エンジンがうなりをあげるような低速ギアでしたので、これを導入しました。C型スナップリングを外して当ギアを取り付け、元々あったC型スナップリングで止めるだけで、ガタなくキッチリ取り付けできました。

対象商品:
03402236
2020-12-09
用途:
KLX125 駆動系更新

KLX125の駆動系を入れ替えるために購入。F・Rスプロケ、Dチェーンとセットで交換したが、スプロケットは純正が高い。純正に比べると半額程度なので、購入。純正スプロケットと違いゴムのカバーが付いていないが、それで困ったことはない。重さは純正よりわずかに重い。キタコのスプロケは穴開け加工により純正より軽い物もあるが、これは全く穴が開いていないので重い。耐久性は未知数だが、いつもキタコのスプロケを使っていて不満に思ったことはないので、たぶんこれも大丈夫だろう。スプロケやチェーンはメンテによって大幅に寿命が変わるので、マメにメンテをしている限りは問題ないと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
03402184
2020-08-27
用途:
バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

ずばり安い。
もう何十年とこのスプロケを使っていますがトラブルは一度もありません。
カバーで見えなくなるのでこれで十分です。

対象商品:
03402227
2020-07-18
用途:
ksr110のフロントスプロケ交換です
サービス業

ノーマル15Tから14Tに交換。出だしよりも、3速と4速のだるい感じか結構解消されました。コスパはいいと思います。

対象商品:
03402193
2020-06-07
用途:
バイク用
不動産業

BA43Aバーディー50新聞仕様の純正が12丁で少し乗り難い為に購入。
いざ、取付ようと思ったら・・・。
純正のチェーンの長さが足りず付きませんでした。
13丁ならポンで付きそう。14丁〜ならチェーンも要交換です。
新聞仕様でなければ14丁もポンで付くと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
03402184
2019-07-15
用途:
原付バイクのギアセッティング
ヤジマワークス 様

品質・機能共に問題ありません。
手頃な価格で必要なも物を1個から手配できるのでMonotaROさんは有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
03402193
2019-01-11
用途:
50ccスズキバーディーのハイギヤード化
その他業種

特に問題なく交換できました。標準12Tに比べると運転が楽になった。15Tにするか悩みましたが14Tで正解でした。15Tだとスプロケに乗ったチェーンが他の部品に干渉しそうです。
14Tでもチェーンが固着すると危ないレベル(説明が難しいですが)

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする