※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fギヤー 17T

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・RZ50(5FC)等 注文コード03402403 品番530-0077217
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は主な適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

パーツNo.TZR50 レーシング 主な適合車種TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・RZ50(5FC)等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03402412
2021-01-17
用途:
バイクのレストア
製造業

排気量upに伴い低回転を使用したいためGearを購入しました.発注からの納入が早くすぐに装着でき助かりました

対象商品:
03402412
2016-02-17
用途:
チェーンサイズを415にします。

キタコの部品なので問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする