763-1135000 I-MAP(インジェクションコントロールユニット) KITACO 03404013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I-MAP(インジェクションコントロールユニット)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個主な適合車種ズーマーF1車(AF58-1700001-)注文コード03404013品番763-1135000
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。燃料噴射マップは回転数、スロットル開度、燃料噴射量の3次元マップにより緻密なエンジンコントロールを可能にします。
キタコ製チューニングパーツとの組み合わせに最適化させた数種のプレインストールマップを装備。
ユーザー任意設定マップチャンネルも装備し、幅広いインジェクションセッティングが可能になります。(マップ数は車種により異なります。)
キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させる為、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。

主な適合車種ズーマーF1車(AF58-1700001-)パーツNo.ZOOMER-FI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03404065
2019-11-07
用途: ホンダカブJA07に取り付け

配線取り付けはなかなか大変ですね、これから購入する方は購入金額は高くなりますが配線処理コネクター付きを買ってください。
取り付け後のカブの走りは変わりますよ。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする