エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 連成計
フレアータイプ連成計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03405796
品番
EA106F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
チャージホースがそのまま使用できます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
63
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜1.5
接続ねじ
UNF7/16
適合
R12、R22、R502用
エスコ品番
EA106F
使用方法
銅パイプをフレアーして取付けて下さい。
材質
主要部:真鍮製砲金
材質(本体)
真鍮製砲金
種類
連成計
本体厚さ(mm)
32
材質(ケース)
合金製
測定流体
空圧、油圧、水圧
材質(ブルドン管)
アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜1.5
接続形状
1/4フレアー