エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 連成計
[R134a] 80mm 連成計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03405832
品番
EA106HA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,147
販売価格(税別)
¥
3,770
バスケットに入れる
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。
SI表示(国際単位系)を採用しています。
ゼロ調整ねじ付
0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
80
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜2.5
接続ねじ
1/8NPT
適合
R407C、R404A用
エスコ品番
EA106HA
色
ブルー
種類
連成計
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜2.5