535-0019244 Rギヤー 44T KITACO 03406716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rギヤー 44T

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個主な適合車種RZ50(5R6/1HK)・TZM50R(4KJ)・YB-1(58E)等パーツNo.RZ50.RX50(キャストホイル).TZM50R注文コード03406716品番535-0019244
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

パーツNo.RZ50.RX50(キャストホイル).TZM50R主な適合車種RZ50(5R6/1HK)・TZM50R(4KJ)・YB-1(58E)等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03406734
2017-06-29
用途: 自分のバイク修理

リヤのスプロケを変えてみたくて購入しました。メーカー品で安心して購入できました。価格面も安くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする